Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölstation EPO-4, Wanne, 4 elektrische Fasspumpen, Schlauchaufroller 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201604
EAN/GTIN:
     4024937409527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Öl-Abgabestation mit Wanne für 4 Fässer, 4xElektropumpe, Schlauchaufroller 10m, Zapfpistole,Zähler
  • gesetzeskonformes und sicheres Lagern und Fördern verschiedener Öle
  • leistungsstarke Pumpen
  • sicher und umweltfreundlich
  • direktes und bequemes Abfüllen in Motore, Getriebe, kleinere Gebinde usw
  • Auffangwanne mit Gitterrost, zugelassen nach WHG
  • Zapfpistolen mit Drehgelenk und Elektronik-Zählwerk
  • Schlauchaufroller mit 10 m Druckschlauch
  • Ansaugeinheit mit Schlauch, Filter und 2" Spundlochverschluss
  • leicht mit Hubwagen zu verfahren (Bodenfreiheit 100 mm)
  • für 4 Fässer à 200 Liter
  • mit elektrischen Zahnradpumpen, hohe Druckleistung (230-V-Stromanschluss genügt)
  • Schlauchaufroller offen
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Öle
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Version: Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 1270
  • Tiefe außen [mm]: 1350
  • Höhe außen [mm]: 2100
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Schlauchlänge [mm]: 10000
  • Werkstoff: Aluminium
  • Geräuschpegel [db [A]]: 78
  • Leistung [W]: 780
  • Arbeitsdruck max. (bar): 25
  • Viskosität max [mPas]: 700
  • Förderhöhe max. [mWS]: 250
  • Fördermenge max. [l/min]: 10
  • Geeignet für: Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanze- und andere Öle bis zu einer Viskosität von 1500 cSt, Frostschutzkonzentrate
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (PUMPEN: 2006/42/EG), EG-Richtlinie (AUFROLLER: 89/392/EG,91/368/EG), ÜHP (NACH STAWAR)
  • Schutzart IP: IP 44
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 255
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1270 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1400 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Tauchtiefe:
1600 mm
Leistung:
780 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
255 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölstation, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, Ölstationen, Tankstation, Industriepumpen, Ölkabinett, Abfüllstation, Fasspumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.848,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.040,14*
€ 9.567,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.987,74*
€ 9.505,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.882,93*
€ 9.380,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.848,00*
€ 9.339,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
201601
ab € 2.875,26*
Ähnlich
k.A.
201605
ab € 3.823,61*
Ähnlich
k.A.
201602
ab € 5.674,38*
Ähnlich
k.A.
201606
ab € 6.073,95*
Ähnlich
k.A.
201603
ab € 4.369,40*
Ähnlich
k.A.
201607
ab € 5.111,95*
Ähnlich
k.A.
201608
ab € 8.390,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.