Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölstation DPO-2, Wanne, 2 Druckluftpumpen, Schlauchaufroller 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201601
EAN/GTIN:
     4024937409572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Öl-Abgabestation mit Wanne für 2 Fässer, 2xDruckluftpumpe, Schlauchaufroller 10m,Zapfpistole,Zähler
  • mit Druckluftpumpen, 6-8 bar, Luftanschluss G 1/4"
  • gesetzeskonformes und sicheres Lagern und Fördern verschiedener Öle
  • leistungsstarke Pumpen
  • sicher und umweltfreundlich
  • direktes und bequemes Abfüllen in Motore, Getriebe, kleinere Gebinde usw
  • Auffangwanne mit Gitterrost, zugelassen nach WHG
  • Zapfpistolen mit Drehgelenk und Elektronik-Zählwerk
  • Schlauchaufroller mit 10 m Druckschlauch
  • Ansaugeinheit mit Schlauch, Filter und 2" Spundlochverschluss
  • leicht mit Hubwagen zu verfahren (Bodenfreiheit 100 mm)
  • für 2 Fässer à 200 Liter
  • Schlauchaufroller offen
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Einsatzbereich: Öle
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Version: Fasspumpe
  • Breite außen [mm]: 870
  • Tiefe außen [mm]: 1350
  • Höhe außen [mm]: 2100
  • Schlauchlänge [mm]: 10000
  • Werkstoff: Aluminium
  • Geräuschpegel [db [A]]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 30
  • Viskosität max [mPas]: 1500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 300
  • Fördermenge max. [l/min]: 12
  • Geeignet für: Für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe-, Pflanze- und andere Öle bis zu einer Viskosität von 1500 cSt, Frostschutzkonzentrate
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (PUMPEN: 2006/42/EG), EG-Richtlinie (AUFROLLER: 89/392/EG,91/368/EG), ÜHP (NACH STAWAR)
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 190
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
2100 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
935 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Tauchtiefe:
1600 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Ölstation, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, Ölstationen, Tankstation, Industriepumpen, Ölkabinett, Abfüllstation, Fasspumpen, Zapfstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.867,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.194,79*
€ 3.801,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,38*
€ 3.703,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,66*
€ 3.544,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.915,06*
€ 3.468,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.867,47*
€ 3.412,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
201605
ab € 3.835,86*
Ähnlich
k.A.
201602
ab € 5.671,31*
Ähnlich
k.A.
201606
ab € 6.100,82*
Ähnlich
k.A.
201603
ab € 4.354,60*
Ähnlich
k.A.
201607
ab € 5.147,04*
Ähnlich
k.A.
201604
ab € 7.837,47*
Ähnlich
k.A.
201608
ab € 8.393,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.