Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralerdungskabel, 2 Edelstahl-Erdungszangen HD 235 mm, 3 m Auszugslänge, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-201-356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     201356
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Spiralerdungskabel mit 2 Edelstahl-Erdungszangen Heavy Duty 235 mm, 3 m Auszugslänge, ATEX
  • vermeidet Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder statische Aufladung
  • geringer elektrischer Widerstand mit hoher mechanischer Festigkeit
  • chemisch beständiger und abriebfester Kabelmantel
  • zugelassen nach ATEX II 1GD T6, erfüllt somit die Verordnung VGSEB 734.6 für den EX-Bereich
  • ATEX-Version mit Zangen aus Edelstahl
  • Edelstahlzange mit hoher Lebensdauer und "Bissfestigkeit" selbst unter den rauesten Betriebsbedingungen - für eine sichere und haltbare Verbindung
  • mit 2 Erdungszangen Typ HD: Länge 235 mm, Öffnungswinkel ca. 40 mm (für Fässer und Behälter ab 200 Liter, größere Anlagenteile, IBCs, Mischbehälter, Mobiltanks, Tankfahrzeuge etc.)
  • Kabelquerschnitt: 4 mm², Gesamtdurchmesser Kabel: 6 mm
Technische Daten:
  • Version: Spiralerdungskabel
  • Ausführung: 2 Edelstahlzangen HD
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 3470
  • Höhe außen [mm]: 105
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: ATEX 2014/34/EU
  • Gewicht [kg]: 1,15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
3470 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralerdungskabel, Erdungsklammern, Erdungsgeräte, Erdungsspiralkabel, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,92*
€ 531,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,09*
€ 524,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
201358
ab € 115,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.