Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe gasdicht aus PP, mit univ. Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-200-215
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     200215
EAN/GTIN:
     4067722018368
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe Gasdicht aus Polypropylen (PP), mit zus. Gasleitung, Tauchtiefe 40-67cm, Adapter 30-70mm
  • Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen
  • Pumpe aus Polypropylen (PP), Gas- und Flüssigkeitsschläuche aus PVC
  • stufenlos ausziehbares Teleskoprohr
  • für Fass- und Behältertiefen von 400 - 670 mm
  • mit 2 Universal-Adaptern für Behälteröffnungen Ø 30 - 70 mm
  • Förderleistung: ca. 200 ml/Hub
  • mit 2 Absperrhähnen (je 1 x für die Gas- und für die Flüssigkeitsleitung)
  • Entstehende Dämpfe werden vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde zurückgeführt
  • Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie z.B. Ammoniak eingesetzt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 700
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: PP
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,2
  • Geeignet für: für stark riechende Stoffe (Ammoniak)
  • Gewindebeschreibung: Passend für Ø 30 - 70 mm
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 1 Stopfen - 3 Teile
  • Werkstoff 2: PVC
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
700 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,68*
€ 255,92*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 236,56*
€ 275,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,50*
€ 309,37*
Frei Haus
ab € 275,18*
€ 319,30*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 217,68* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.