Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsbelag S 12.K, Breite 1,2 m, Länge nach Wahl, grau mit Noppen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195129
EAN/GTIN:
     662641638860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Breite 1,2 m, Länge max. bis 18 m, grau/Noppen
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • verhindern frühzeitig Ermüdungserscheinungen
  • mit rutschfester Strukturoberfläche
  • Isolation gegen Bodenkälte, Vibration und Lärm
  • für leichte Beanspruchung
  • Vinylschaumkonstruktion mit geschlossenen Poren als Oberfläche, zum komfortablen Stehen und Gehen
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • 4 abgeschrägte Kanten verringern das Sturzrisiko
  • umweltfreundliche Produktion frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
  • silikonfrei
  • mit strukturierter Oberfläche
  • lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter
  • auf Wunsch bis zu 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 1220
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: grau
  • Ausstattung: strukturierte Oberfläche
  • Materialstärke [mm]: 10
  • Gewicht [kg]: 2,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
9 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsbelag, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Sof-Tred 411, Notrax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 35,75*
€ 47,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 53,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,65*
€ 5,00*
ab € 47,39*
€ 62,33*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 74,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 74,38*
€ 88,51
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,14*
€ 87,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 69,52*
€ 82,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,87*
€ 79,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 62,77*
€ 74,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 57,41*
€ 68,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
195127
ab € 57,56*
Ähnlich
k.A.
195131
ab € 63,47*
Ähnlich
k.A.
195130
ab € 30,61*
Ähnlich
k.A.
137055
ab € 52,16*
Ähnlich
k.A.
137053
ab € 54,80*
Ähnlich
k.A.
137056
ab € 751,82*
Ähnlich
k.A.
123408
ab € 86,49*
Ähnlich
k.A.
123404
ab € 76,20*
Ähnlich
SETON
410S0335GY
ab € 71,68*
Ähnlich
Notrax
E845994
ab € 22,88*
Ähnlich
Notrax
E846404
ab € 22,13*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 373,31*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 366,29*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0336GY
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.