Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 90 x 150 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 90 x 150 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²
Anti-Ermüdungsmatten - Grau, 90 x 150 cm, PVC, Für innen, R10, ECO, 4 kg/m²
Artikel-Nr.:
     1675-Y2653609
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     410S0335GY
EAN/GTIN:
     662641638631
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte grau
anti ermüdungsmatte
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Anwendungsgebiet:
Für innen
Individueller Aufdruck:
Nein
Ermüdungshemmend:
Ja
Rutschfest:
Ja
Schutzart/Klasse:
R10
Breite:
90 cm
Länge:
150 cm
Stärke2:
9,4 mm
Trockenbereiche:
Ja
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Produktlinie:
ECO
Gewicht:
4 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 71,68*
€ 97,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 97,95*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7042
ab € 71,68*
Ähnlich
H. Hiendl
5.01038.7043
ab € 78,56*
Ähnlich
k.A.
195127
ab € 57,56*
Ähnlich
k.A.
195131
ab € 63,47*
Ähnlich
k.A.
195130
ab € 30,61*
Ähnlich
k.A.
137055
ab € 52,16*
Ähnlich
k.A.
137053
ab € 54,80*
Ähnlich
k.A.
137056
ab € 751,82*
Ähnlich
k.A.
123408
ab € 86,49*
Ähnlich
k.A.
123404
ab € 76,20*
Ähnlich
Notrax
E845994
ab € 22,88*
Ähnlich
Notrax
E846404
ab € 22,13*
Ähnlich
Notrax
E846406
ab € 35,75*
Ähnlich
SETON
5.01019.1003 + 5.00073.9004
ab € 138,06*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 373,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.