Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz Typ R50, magnetisch, Halbkreisform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-194-897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     194897
EAN/GTIN:
     4055381412481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
Rohrschutz, Typ R50, Magnet, Länge 1m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • magnetische Vollschaumelemente zum Schutz von Rohren
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: magnetisch
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: R 50
  • Gewicht [kg]: 0,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollschaumelemente, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,42*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.