Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz Typ AA, magnetisch, Trapezform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-194-892
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194892
EAN/GTIN:
     4055381382913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Eckschutz, Typ AA, Magnet, Länge 1 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • magnetische Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: magnetisch
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: AA
  • Gewicht [kg]: 0,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kistenecke, Kistenecken, Wandschutzprofil, Warnprofil, eckschutzprofil, Eckschutz, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile, Anfahrschutz Auffangwannen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 37,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 43,60*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 32,29*
€ 44,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 37,38*
€ 51,42*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,25*
€ 56,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,46*
Ähnlich
Moravia
173046
ab € 130,26*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,33*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,40*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,48*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,26*
Ähnlich
Moravia
422.24.291
ab € 99,41*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 98,99*
Ähnlich
Moravia
422.20.276
ab € 26,70*
Ähnlich
Moravia
422.19.099
ab € 19,24*
Ähnlich
Moravia
422.14.275
ab € 24,89*
Ähnlich
Moravia
422.26.236
ab € 94,58*
Ähnlich
Moravia
422.24.979
ab € 25,83*
Ähnlich
Moravia
422.17.559
ab € 19,23*
Ähnlich
Moravia
422.22.011
ab € 112,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.