Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz Typ AA, selbstklebend, Trapezform, Länge 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-046
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     173046
EAN/GTIN:
     4055381473826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kistenecke
Kistenecken
Eckschutz, Typ AA, selbstklebend, Länge 5 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • selbstklebende Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
  • starke Klebekraft ≥ 9N/25 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: selbstklebend
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 5000
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: AA
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 2,2
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
5000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kantenschutz pvc selbstklebend, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Eckschutz, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 26,052* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 164,04*
€ 195,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,38*
€ 194,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 154,17*
€ 183,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 151,54*
€ 180,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,26*
€ 155,01
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 10,03*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.