Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz Bogen 135, magnetisch, Halbkreisform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-194-888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     194888
EAN/GTIN:
     4055381382975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Wandschutzprofil
Rohrschutz Bogen 135, Magnet, Länge 1m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • magnetische Vollschaumelemente zum Schutz von Rohren
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
  • individueller Zuschnitt auf Anfrage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: magnetisch
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 67
  • Höhe außen [mm]: 125
  • Durchmesser außen [mm]: 135
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: BOGEN 135
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
67 mm
Höhe Außen:
125 mm
Durchmesser Außen:
135 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Vollschaumelemente, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 62,73*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,79*
€ 73,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 79,52*
€ 5,00*
ab € 65,10*
€ 83,27*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 91,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,42*
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.