Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für quadratische Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterfahrgestell
Fahrgestell für alle quadratischen Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE)
  • aus Polyethylen (PE)
  • passend für rechteckige Mehrzweckbehälter mit 105 und 151 Liter Volumen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 440
  • Breite außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 165
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
440 mm
Breite Außen:
440 mm
Höhe Außen:
165 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrgestell mehrzweckbehälter, Fahrwagen, Fahrgestell, Chassis, Rollwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
115935
ab € 118,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.