Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für runde Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterfahrgestell
Fahrgestell für runde Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE)
  • aus Polyethylen (PE)
  • passend für alle runden Mehrzweckbehälter ab 75 Liter Volumen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 457
  • Breite außen [mm]: 457
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Durchmesser außen [mm]: 455
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
457 mm
Breite Außen:
457 mm
Höhe Außen:
160 mm
Durchmesser Außen:
455 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: fahrgestell mehrzweckbehälter, Fahrwagen, Fahrgestell, Chassis, Rollwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
188767
ab € 91,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.