Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem aus Stahl, 4 x 45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188590
EAN/GTIN:
     4031068120009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem aus Stahl, 4 x 45 Liter
  • geruchs- und feuerhemmend
  • nicht entzündbar nach DIN 4102
  • komplett aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
  • hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • verriegelbare Flügeltüren
  • selbstschließende Pendelklappen
  • mit vier verzinkten Innenbehältern à 45 Liter
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 180
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 1100
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 975
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 49
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1100 mm
Breite Außen:
320 mm
Höhe Außen:
975 mm
Volumen:
180 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
49 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,74*
€ 589,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,87*
€ 589,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,15*
€ 590,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,68*
€ 590,28*
Lager 420
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,10*
€ 778,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,14*
€ 925,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,74*
€ 911,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,82*
€ 857,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,10*
€ 833,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
10120
ab € 93,85*
Zubehör
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,63*
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,90*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,97*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,89*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.