Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 80 Liter, 500+200x850x0,06 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 80 Liter, 500+200x850x0,06 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 80 Liter, 500+200x850x0,06 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10120
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10120
EAN/GTIN:
     4001553101202
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 80 Liter, 500+200x850x0,06 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: Abfallsammler Inliner klein
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 850 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
80 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,4675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,59*
€ 144,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,35*
€ 138,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,72*
€ 134,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,50*
€ 111,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
40402
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.