Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 6 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181987
EAN/GTIN:
     3234640049724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 6 m²
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • zur Aufstellung an einer Wand
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen
  • stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 3300
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Stahl
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 6
  • Gewicht [kg]: 168
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
3300 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
168 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.847,73*
€ 3.146,68*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.375,19*
€ 3.699,53*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.146,68*
€ 3.744,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,32*
€ 3.703,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.966,12*
€ 3.529,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,28*
€ 3.444,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.847,73*
€ 3.388,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
380158
ab € 168,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.