Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, zur Wandmontage, 2 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherkabine 6 personen
raucherunterstand
Raucherunterstand, zur Wandmontage, 2 m²
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • zur Aufstellung an einer Wand
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 6 Personen
  • stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 1220
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Stahl
  • Montage: Wandmontage
  • Fläche [m²]: 2
  • Gewicht [kg]: 77
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
77 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,11*
€ 2.044,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,61*
€ 2.013,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,43*
€ 1.905,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,77*
€ 1.843,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,71*
€ 1.777,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 206,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.