Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTAL-Handpumpe aus Polypropylen für schwache Säuren und Laugen, 20 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-485
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179485
EAN/GTIN:
     4067722008208
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
OTAL-Handpumpe aus Polypropylen (PP), 20 l/min
  • Flüssigkeiten sicher, schnell und sauber abfüllen
  • die Flüssigkeit wird durch Luft-Überdruck aus dem Gebinde gedrückt - gleichmäßig, ohne Pulsation
  • der dreiteilige Universal-Stopfen aus Weich-PVC ermöglicht den luftdichten Pumpenanschluss an das Gebinde - so können Sie die OTAL Abfüllpumpen auf Gebinde-Öffnungsdurchmesser von 30 - 70 mm dichtschließend aufsetzen
  • Einfach und preiswert - bei hoher Flexibilität
  • Handpumpe aus PP
  • beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger
  • physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht
  • das Steigrohr passt sich an die Behälterhöhe an, dadurch gute Restentleerung
  • besonders kompakt und platzsparend
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 700
  • Version: Behälterpumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 13
  • Werkstoff: PP
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Fördermenge max. [l/min]: 20
  • Geeignet für: OTAL-Handpumpen
  • Gewindebeschreibung: Passend für Ø 30 - 70 mm
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 1 Stopfen - 3 Teile
  • Werkstoff 2: PVC
  • Gewicht [kg]: 0,62
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
700 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,62 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 69,26*
€ 86,10*
€ 6,49*
ab € 65,52*
€ 90,25*
€ 8,50*
ab € 74,45*
€ 99,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 122,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
5005-1000
ab € 40,77*
Ähnlich
Bürkle
5005-1200
ab € 56,29*
Ähnlich
Bürkle
5005-3000
ab € 111,93*
Ähnlich
Bürkle
5005-1800
ab € 59,92*
Ähnlich
Bürkle
5005-6000
ab € 65,28*
Ähnlich
Bürkle
5005-4000
ab € 118,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.