| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-179-484 Herst.-Nr.: 179484 EAN/GTIN: 4067722008253 |
| | |
|
| | |
| OTAL-Handpumpe aus Polypropylen (PP), 26 l/min - Flüssigkeiten sicher, schnell und sauber abfüllen
- die Flüssigkeit wird durch Luft-Überdruck aus dem Gebinde gedrückt - gleichmäßig, ohne Pulsation
- der dreiteilige Universal-Stopfen aus Weich-PVC ermöglicht den luftdichten Pumpenanschluss an das Gebinde - so können Sie die OTAL Abfüllpumpen auf Gebinde-Öffnungsdurchmesser von 30 - 70 mm dichtschließend aufsetzen
- Einfach und preiswert - bei hoher Flexibilität
- Handpumpe aus PP
- beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger
- physiologisch unbedenklich und lebensmittelecht
- das Steigrohr passt sich an die Behälterhöhe an, dadurch gute Restentleerung
- besonders kompakt und platzsparend
Technische Daten: - Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
- Tauchtiefe [mm]: 700
- Version: Behälterpumpe
- Durchmesser Auslauf außen: 18
- Ø Auslauf-Öffnung innen: 16
- Werkstoff: PP
- Viskosität max [mPas]: 500
- Fördermenge max. [l/min]: 26
- Geeignet für: OTAL-Handpumpen
- Gewindebeschreibung: Passend für Ø 30 - 70 mm
- Antrieb: manuell
- Außengewinde: 1 Stopfen - 3 Teile
- Werkstoff 2: PVC
- Gewicht [kg]: 0,46
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PP | Tauchtiefe: | 700 mm | Farbe: | transparent | Gewicht: | 0,46 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hand-fasspumpe bürkle, drehkolbenpumpe, OTAL Fußpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Kanisterpumpen, Chemiepumpen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 70,06* | € 86,36* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 59,73* | € 90,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,44* | € 93,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,11* | € 95,50* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,28* | € 125,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|