Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Diamond Sof-Tred DS 12.K, 122 cm breit, gelb / schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179376
EAN/GTIN:
     662641669802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Diamond Sof-Tred, S 12.K, 122 cm breit, Länge max. 18 m, gelb/schwarz
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • sehr hoher Stehkomfort durch Vinylkonstruktion aus Mikrozellen mit Millionen eingeschlossener Luftblasen
  • entlastet Füße, Gelenke und Wirbelsäule, verbessert die Blutzirkulation
  • verhindert aufsteigende Bodenkälte
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbodenbelägen
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • umweltfreundliche Produktion, da frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
  • silikonfrei
  • In frequentierten Bereichen von Industrien, in denen Rutschsicherheit ein Thema ist, ist der "Komfort-Favorit" hervorragend geeignet
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblech-Struktur für komfortables Stehen und hohe Trittsicherheit
  • Ferner ist diese PVC-Matte auch als Einzelmatte für Steharbeitsplätze geeignet
  • lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter
  • auf Wunsch bis 18,3 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 1220
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 4,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatzrollen, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Gummimatten, Diamond Sof-Tred 419, Notrax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,55*
€ 87,75*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 105,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 131,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 131,90*
€ 156,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 128,86*
€ 153,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 125,11*
€ 148,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,41*
€ 139,72
pro Meter
ab 500 Meter
€ 104,17*
€ 123,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.