Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Ultraschallgerät Elmasonic 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Deckel
ultraschallreiniger deckel
Deckel für Ultraschallgerät Elmasonic S 180 H, Easy 180 H und Select 180
  • aus Kunststoff
  • dient als Verdunstungs- und Lärmschutz
  • Der umgedrehte Deckel kann auch als Abtropftablett benutzt werden. Die dadurch aufgefangene Reinigungsflüssigkeit kann umweltfreundlich wiederverwendet werden.
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschallgerät Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179212
ab € 49,98*
Ähnlich
k.A.
179210
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.