Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Ultraschallgerät Elmasonic 100 / 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Deckel
ultraschallreiniger deckel
Deckel für Ultraschallgerät Elmasonic S 120 H, Easy 100 H, Easy 120 H, Select 100 und Select 120
  • aus Kunststoff
  • dient als Verdunstungs- und Lärmschutz
  • Der umgedrehte Deckel kann auch als Abtropftablett benutzt werden. Die dadurch aufgefangene Reinigungsflüssigkeit kann umweltfreundlich wiederverwendet werden.
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5002
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschallgerät Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179214
ab € 54,71*
Ähnlich
k.A.
179210
ab € 34,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.