Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Ex-Leuchte
>
Artikel
Stablampe 2010-G, 1 LED, gelb, Ex-Zone 0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-173-887
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
173887
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
ex-leuchte zone 0
Stablampe 2010-G, 1 LED, gelb, Ex-Zone 0
lichtstarke und energiesparende LED-Leuchte
reines, weißes Licht
inkl. Drehkopfschalter ein/aus
Ex-geschützte Stablampe Typ 2010-G, leistungsstarke, robuste LED-Handleuchte für den professionellen Einsatz
Leistungsstarke Taschenlampen für ein robustes Umfeld
schlagfestes ABS-Gehäuse, wasserdicht
Technische Daten:
Beleuchtungsart: Taschenlampen
Leuchtmittel: LED
Leuchtdauer [h]: 22
Leuchtstärke (Lumen): 129
Schutzart IP: IP6X
Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4/T3 Ga
Farbe: gelb
Werkstoff Gehäuse: ABS
Durchmesser außen [mm]: 48
Breite außen [mm]: 50
Tiefe außen [mm]: 210
Gewicht [kg]: 0,2
Batterie- / Akkutyp: 3 x C (Babyzelle)
Leuchtweite [m]: 135
Batterie inkl.: Nein
Weitere Informationen:
Länge Außen:
210 mm
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
210 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Leistung:
1 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,2 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Helmlampen und Handleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Stablampen
,
Stableuchten
,
LED Leuchten
,
Ex Schutz Leuchten
,
Akku Lampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Einsatzlampe 3315, Ex-Zulassung Zone 0
Peli
226099
€ 80,13*
Ähnlich
Stab- und Helmlampe 2410-Z, mit lichtstarker LED, gelb, Ex-Zone 0
Peli
173889
€ 156,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.