Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, freistehend, 6 qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173447
EAN/GTIN:
     3234640049717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Raucherunterstand, freistehend, 6 m²
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • zur freistehenden Aufstellung
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen
  • stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 3300
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Stahl
  • Montage: freistehend
  • Fläche [m²]: 6
  • Gewicht [kg]: 420
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
3300 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
420 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.462,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.736,55*
€ 4.446,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.700,76*
€ 4.403,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.553,62*
€ 4.228,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.484,35*
€ 4.146,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.462,50*
€ 4.120,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
380158
ab € 167,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.