Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe aus Zink-Druckguss, mit PVC-Schlauch und Auslaufkrümmer, 700 mm TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-171-747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     171747
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe aus Zink-Druckguss, mit PVC-Schlauch und Auslaufkrümmer, 700 mm Tauchtiefe
  • aus Zink-Druckguss
  • für 60- und 200-Liter-Fässer mit Fassgewinde R 2"
  • 3-teiliges Tauchrohr aus Metall
  • inkl. PVC-Schlauch und Auslaufkrümmer
  • Förderleistung: ca. 0.15 l / Hub
  • Tauchtiefe: 700 mm
  • zur Förderung von dünnflüssigen Mineralölen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle
  • Tauchtiefe [mm]: 700
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 995
  • Schlauchlänge [mm]: 1100
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,15
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
995 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Tauchtiefe:
700 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.