Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter aus Lochblech, mit Wandschiene, 20 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter aus Lochblech, mit Wandschiene, 20 Liter Volumen, blau
  • Offener Halbrund-Abfallbehälter mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • Inklusive Befestigungsschiene zur Wand- und Pfostenbefestigung
  • Durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
  • Mit Metall-Dreikantschlüssel DK8
  • Einfaches Handling
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 20
  • Farbe: blau
  • Länge außen [mm]: 325
  • Breite außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 340
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
325 mm
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
325 mm
Höhe Außen:
340 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
0.8 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen blau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
169670
ab € 95,65*
Ähnlich
k.A.
169669
ab € 95,38*
Ähnlich
k.A.
195535
ab € 102,33*
Ähnlich
k.A.
169696
ab € 83,62*
Ähnlich
k.A.
169694
ab € 83,62*
Ähnlich
k.A.
169695
ab € 83,66*
Ähnlich
k.A.
195534
ab € 92,28*
Ähnlich
k.A.
169692
ab € 66,43*
Ähnlich
Renner
7057-02FV
ab € 67,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.