Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Mittelteil, schwarz, bis max. 10 km/h überfahrbar, 75 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, Mittelteil, schwarz, bis max. 10 km/h überfahrbar, 75 mm hoch
  • mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände
  • überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern
  • langlebige Konstruktion aus spezieller Kunststoff- / Gummimischung
  • seitliche abgerundete Abschlusselemente schützen Fußgänger und Radfahrer
  • 10 Befestigungsbolzen sind optional als Zubehör erhältlich
  • Fahrbahnschwellen sind in 2 Baustücken lieferbar. So bestimmen Sie die zulässige Überfahrgeschwindigkeit
  • für Fahrzeuge mit einem max. tatsächlichen Gesamtgewicht von bis zu 26 t geeignet. Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet
  • Höhe: 75 mm
  • Überfahrgeschwindigkeit bis 10 km/h
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaft: überfahrbar
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Ausstattung: Fahrbahnschwelle, Mittelstück
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 470 x 75
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: Mittelstück
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
470 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
500 mm
Höhe Innen:
75 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle grundelement, Fahrbahnschwellen, Überfahrschwellen, Sicherheitsschwellen, Flaschenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165406
ab € 48,43*
Zubehör
k.A.
165400
ab € 83,05*
Zubehör
k.A.
165401
ab € 95,35*
Zubehör
k.A.
165397
ab € 95,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.