Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Endstück, gelb, bis max. 10 km/h überfahrbar, 75 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165400
EAN/GTIN:
     4038335001504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, Endstück, gelb, bis max. 10 km/h überfahrbar, 75 mm hoch
  • mehr Sicherheit auf Ihrem Gelände
  • überfahrbar mit PKW, LKW, oder Gabelstaplern
  • langlebige Konstruktion aus spezieller Kunststoff- / Gummimischung
  • seitliche abgerundete Abschlusselemente schützen Fußgänger und Radfahrer
  • 10 Befestigungsbolzen sind optional als Zubehör erhältlich
  • Fahrbahnschwellen sind in 2 Baustücken lieferbar. So bestimmen Sie die zulässige Überfahrgeschwindigkeit
  • für Fahrzeuge mit einem max. tatsächlichen Gesamtgewicht von bis zu 26 t geeignet. Nicht für Kettenfahrzeuge geeignet
  • Höhe: 75 mm
  • Überfahrgeschwindigkeit bis 10 km/h
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Eigenschaft: überfahrbar
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Ausstattung: Fahrbahnschwelle, Endstück
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb
  • Maße außen B x T x H [mm]: 230 x 470 x 75
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: Endstück
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
230 mm
Tiefe Außen:
470 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
230 mm
Höhe Innen:
75 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle h 75 mm endstück, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 10 km/h, Fahrbahnschwellen, Überfahrschwellen, Sicherheitsschwellen, Flaschenkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165406
ab € 48,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.