Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "Warnung vor gefährl., elektr. Spannung", ISO, Alu, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-989
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     164989
EAN/GTIN:
     4061466023145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild "Warnung v. gefährl., elektr. Spannung", ISO 7010, Aluminium, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Warnschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Seitenlänge [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschild, Sicherheitskennzeichen, Warnung, Warnschild, elektrische Spannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,54*
€ 68,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,79*
€ 65,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
A140.04.022
ab € 22,11*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.022
ab € 15,15*
Ähnlich
Marahrens
F170.04.125
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.