Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Beruf Spezial "Nahrungsmittel", Basisinhalt nach DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Beruf Spezial, Ausführung "Nahrungsmittel", orange
  • ausgerichtet auf differenzierte Berufsrisiken
  • hochwertige Markenverbandstoffe
  • Farbpiktogramme und Siebdruckbeschriftung
  • praktische Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
  • ABS-Kunststoff, orange, formstabil, schlagfest, spritzwassergeschützt
  • Inneneinteilung, Abdeckplatten, Gummidichtung, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Tragegriff
  • Koffermaße B x T x H (mm): 400 x 150 x 300
  • Erste-Hilfe-Koffer Beruf Spezial, ausgerichtet auf differenzierte Berufsrisiken in der Nahrungsmittelindustrie und -verarbeitung, Fleischereibetrieb, Bäckerei
  • Koffer mit Basisinhalt gemäß DIN 13157, plus einer individuell berufsrisikobezogenen Inhaltserweiterung
Technische Daten:
  • Anwendungsbereich: Nahrungsmittelindustrie und -verarbeitung, Fleischereibetrieb, Bäckerei
  • Version: Erste-Hilfe-Koffer
  • Norm(en): DIN 13157
  • Farbe: orange
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Gewicht [kg]: 4,922
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
300 mm
Farbe:
orange
Gewicht:
4,922 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für gastronomie, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste Hilfe Kästen, Verbandskästen, Betriebsverbandkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.