Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 75 Liter, Hand-Bedienung, Abfallsack-Aufnahme, grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164427
EAN/GTIN:
     4031068136260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Feuerhemmender Wertstoffsammler, Hand-Bedienung, Aufnahme f. Abfallsack, 75 Liter Volumen, grau/grau
  • durchdachte und bewährte System-Behälter, die gleichermaßen in Büro-, Publikums- und Produktionsbereichen einsetzbar sind
  • selbsttätig schließende Einwurfklappe
  • nicht brennbar und feuerhemmend
  • hergestellt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Das abgerundete Kopfteil vermeidet, dass Abfall auf dem Behälter deponiert wird
  • verstärkte Flügeltür mit stabilem Edelstahlgriff und Magnetverschluss, zusätzlich serienmäßig mit Vierkant-Schloss ausgerüstet
  • ausgestattet mit komfortabler, herausziehbarer Abfallsack-Halterung mit Spannband
  • 2 Nivellierfüße an der Frontseite
  • 4 verschieden-farbige, selbstklebende Pads für die Fraktionstrennung liegen bei
  • Gehäuse hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in grau (RAL 7035)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 75
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 380
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 16,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
380 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
16,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,81*
€ 449,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5407000
ab € 32,27*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,43*
Zubehör
k.A.
202391
ab € 84,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.