Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Tischascher, korrosionsfrei, 0,6 Liter Volumen, rot / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstischascher
selbstlöschender Tischascher
Tischaschenbecher
Tischascher
Sicherheitstischascher, korrosionsfrei, rot / schwarz
  • besonders standfest und korrosionsfrei
  • leicht zu reinigen
  • auch für Tischabfälle geeignet
  • aus Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Volumen [l]: 0.6
  • Farbe: rot
  • Eigenschaften: Tischascher
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Bestückung: Tischmodell
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
150 mm
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
70 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Länge Innen:
150 mm
Breite Innen:
150 mm
Höhe Innen:
70 mm
Volumen:
0.6 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
rot
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: tischaschenbecher rot, selbstlöschender tischascher, tischaschenbecher stahl, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Zigaretten Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123386
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.