Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel zur Wand- oder Bodenmontage 1000 x 300 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157943
EAN/GTIN:
     4260214931545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutzbügel zur Wand- oder Bodenmontage 1000 x 300 mm, gelb
  • optimale Sicherheit für Ihre Betriebseinrichtung
  • schützen Sie z. B. Regale, Maschinen, Feuerlöscher vor Beschädigungen
  • stabile Rohrkonstruktion (Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm)
  • mit Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb (RAL 1018) und schwarzen Warnringen
  • vorab zusätzlich zinkgrundiert
  • Lieferung inkl. Dübel zur Befestigung im Betonuntergrund (Ankerdübel 12 x 110 verz.)
  • Maße L x H (mm): 1000 x 300
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 42
  • Materialstärke [mm]: 3.3
  • Gewicht [kg]: 5,2
  • RAL-Code: 1018
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
300 mm
Durchmesser Außen:
42 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Materialstärke:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
5,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel höhe 30cm, Rammschutz, Sicherheitspfosten, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,91*
€ 93,87*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 94,30*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 94,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 110,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 141,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303125
ab € 83,57*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303075
ab € 67,22*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306125
ab € 86,81*
Ähnlich
k.A.
157932
ab € 83,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.