| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-157-918 Herst.-Nr.: 157918 EAN/GTIN: 4013207433270 |
| | |
|
| | |
| Atemschutz Halbmaske 100/2, ohne Filter, gemäß EN 140 - gemäß EN 140
- wartungsarme Doppelfilterhalbmaske aus hautsympathischem EPDM
- wirtschaftlich durch austauschbare Filter
- spezielle Passform für Brillenträger geeignet
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Mehrweg
- Ausstattung: Halbmaske ohne Filter
- Marke: EKASTU
- Größe: universal
- Gewicht [kg]: 0,23
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 160 mm | Tiefe Außen: | 160 mm | Höhe Außen: | 90 mm | Gewicht: | 0,23 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 16,92* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,44* | € 17,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,62* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 13,12* | € 18,11* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,19* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 28,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|