Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltank aus Polyethylen, 500 Liter Volumen, mit integrierter Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sammeltank aus Polyethylen, 500 Liter Volumen, Kombiversion mit integrierter Auffangwanne
  • großvolumiger Sammelbehälter, bestehend aus flüssigkeitsdichtem Innentank und zusätzlichem Außentank, der die Funktion einer Auffangwanne übernimmt
  • Überwachungsfenster zur Kontrolle, ob Flüssigkeit aus dem Innentank ausgetreten ist
  • große Einfüllöffnung mit Siebfunktion und Schutzdeckel
  • mit Leckage- und Füllstandsanzeige
  • integrierte Entleerungsöffnung (Durchmesser: 125 mm) im oberen Bereich
  • hergestellt aus Polyethylen (PE-HD), robust, korrosionsfrei und witterungsbeständig, mit zusätzlichem UV-Schutz
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 960 x 1240
  • Durchmesser außen [mm]: 960
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 48
Weitere Informationen:
Länge Außen:
960 mm
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
960 mm
Höhe Außen:
1240 mm
Durchmesser Außen:
960 mm
Volumen:
500 l
Farbe:
schwarz
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: pe auffangwanne 500l, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Altölsammler, Altöl-Sammler, Ölsammer, Öl-Sammelbehälter, Altöltank, Altöl-Tank, Entsorgungstanks, Flüssigkeitsentsorgungen, Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,30*
€ 1.301,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,05*
€ 1.290,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,36*
€ 1.226,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,47*
€ 1.183,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,98*
€ 1.130,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157112
ab € 752,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.