Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammeltank aus Polyethylen, 300 Liter Volumen, mit integrierter Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-112
Hersteller:
     Emiliana
Herst.-Nr.:
     157112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sammeltank aus Polyethylen, 300 Liter Volumen, Kombiversion mit integrierter Auffangwanne
  • großvolumiger Sammelbehälter, bestehend aus flüssigkeitsdichtem Innentank und zusätzlichem Außentank, der die Funktion einer Auffangwanne übernimmt
  • Überwachungsfenster zur Kontrolle, ob Flüssigkeit aus dem Innentank ausgetreten ist
  • große Einfüllöffnung mit Siebfunktion und Schutzdeckel
  • mit Leckage- und Füllstandsanzeige
  • integrierte Entleerungsöffnung (Durchmesser: 125 mm) im oberen Bereich
  • hergestellt aus Polyethylen (PE-HD), robust, korrosionsfrei und witterungsbeständig, mit zusätzlichem UV-Schutz
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Maße außen B x T x H [mm]: 820 x 820 x 1080
  • Durchmesser außen [mm]: 820
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
820 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1080 mm
Durchmesser Außen:
820 mm
Volumen:
300 l
Farbe:
schwarz
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff, auffangwanne, Altölsammler, Altöl-Sammler, Ölsammer, Öl-Sammelbehälter, Altöltank, Altöl-Tank, Entsorgungstanks, Flüssigkeitsentsorgungen, Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,25*
€ 1.029,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,19*
€ 1.024,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,47*
€ 994,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,44*
€ 957,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,95*
€ 893,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emiliana
157114
ab € 943,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.