Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-156-813 Herst.-Nr.: 156813 EAN/GTIN: 4009199805027 |
| | |
|
| | |
| Montage-Tritt aus Aluminium, mit 2 Stufen - robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
- rutschsichere Fußkappen
- GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten: - Werkstoff: Aluminium
- Anzahl Stufen/Sprossen: 2
- Breite außen [mm]: 680
- Höhe außen [mm]: 400
- Standhöhe [m]: 0.4
- Breite Plattform/Podest [mm]: 520
- Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
- Gewicht [kg]: 5
- Traglast gesamt [kg]: 150
- Marke: KRAUSE
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 650 mm | Breite Außen: | 680 mm | Höhe Außen: | 400 mm | Traglast gesamt: | 150 kg | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, trittleiter 2 stufen, Hocker, Mehrzweckleiter, Alutritt, Arbeitspodest |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 160,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,28* | € 166,23* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,23* | € 176,44* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,77* | € 178,12* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,65* | € 245,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|