Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild "Hochspannung Lebensgefahr", ISO, Folie, 130 x 185 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-890
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     148890
EAN/GTIN:
     4061466040814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Kombischild "Hochspannung Lebensgefahr", ISO 7010, Folie, selbstklebend, 130 x 185 mm, VE = 10 Stück
  • Warnzeichen kennzeichnen potentielle Gefahrenquellen und Hindernisse und tragen damit nicht nur zur besseren Achtsamkeit der Mitarbeiter, sondern auch zur Arbeitssicherheit im Allgemeinen bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • als Kombischild - Kombination aus Sicherheitszeichen und Hinweis in Form eines kurzen Textes (leicht verständliche Bild-Text-Kombination)
  • unsere Warnschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Kombinationsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 130 x 185
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Warnung vor elektrischer Spannung
  • Piktogramm-Nummer: W012
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: nein
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Höhe Außen:
185 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Sicherheitsschild, Sicherheitskennzeichen, Warnung, Warnschild, Hochspannung, Lebensgefahr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,36*
€ 44,45*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,45*
€ 52,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,94*
€ 46,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266762
€ 10,856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.