Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Kabelaufroller, für Strom 230 V, aus Kunststoff, Kabellänge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-148-329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     148329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 20m
kabelaufroller
Automatischer Kabelaufroller, für Strom 230 V, aus Kunststoff, Kabellänge 20 m
  • Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
  • Ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
  • Schutzart der Kabeltrommel IP 20
  • Vollisoliert mit Überhitzungsschutz
  • Mit Federautomatik und Schleifring
  • Inkl. schwenkbarem Montagebügel
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Inkl. 20 m Kabel Typ H07RN-F 3x1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
Technische Daten:
  • Ausstattung: Inkl. 20 m Kabel Typ H07RN-F 3x1,5 für 230 V~ mit Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung
  • Einsatzbereich: Strom 230 V
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Schutzart IP: IP 20
  • Breite außen [mm]: 261
  • Tiefe außen [mm]: 430
  • Höhe außen [mm]: 175
  • Kabellänge [mm]: 20000
  • Kabeltyp: Kabel H07RN-F
  • Nennspannung [V]: 230
  • Gewicht [kg]: 5,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
261 mm
Tiefe Außen:
430 mm
Höhe Außen:
175 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: automatischer Kabelaufroller, Aufroller, Aufroller für Strom, Kabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
148325
ab € 173,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.