Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 303-S, SNR 33, Gr. S, gelb, 200 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-138-083
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel 303-S, SNR 33, Gr. S, gelb, 200 Paar
  • hoher Tragekomfort, mit anderen PSA-Produkten tragbar
  • exzellente Dämmleistungen
  • dämmstarker Stöpsel
  • aus tiefgeschäumtem Polyurethan hergestellt
  • paarweise verpackt
  • gemäß EN 352
Technische Daten:
  • Ausstattung: ohne Band
  • Lieferumfang: lose in Box
  • Version: Gehörschutzstöpsel
  • Farbe: gelb
  • SNR (dB): 33
  • Größe: S
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Paar
  • Inhaltsmenge: 200
  • Gewicht [kg]: 0,001
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
120 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel honeywell, einweg ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörstöpsel, Howard Leight Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Paar (ab € 0,1878* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,58*
€ 56,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,78*
€ 55,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
ab € 41,12*
Ähnlich
Honeywell
ab € 48,22*
Ähnlich
Honeywell
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.