Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Palette
>
Flachpalette
>
Artikel
Flachpalette FP 12 aus Stahl, 1200 x 800 mm, grau lackiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-137-864
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
137864
EAN/GTIN:
4251572705008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
Flachpalette FP 12 aus Stahl, grau lackiert
maximale Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Traglast
ideal für viele Transportzwecke, z. B. in der Schwer- und Papierindustrie
robuste Schweißkonstruktion mit 2 Profilkufen, 100 mm breit
4-seitig unterfahrbar
Stellfläche in dauerhaft verformter Trapezsickenausführung
rollbahnfähig und für Hochregallager geeignet
Lackierung: grau (RAL 7005)
Technische Daten:
Version: Paletten
Werkstoff: Stahl
Traglast gesamt [kg]: 2000
Ausstattung: 2 Kufen
Maße außen B x T [mm]: 1200 x 800
Höhe außen [mm]: 125
Traglast im Hochregal [kg]: 1000
Farbe: grau
Oberfläche: lackiert
Stapelbar: ja
Gewicht [kg]: 26
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
125 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
26 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Verpackung und Versand
>
Paletten
Weitere Suchbegriffe:
Palette
,
Palette Stahl
,
Flachpalette Stahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 329,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachpalette FP 10 aus Stahl, 1000 x 800 mm, grau lackiert
k.A.
137859
€ 294,97*
Ähnlich
Flachpalette FP 10 aus Stahl, 1000 x 800 mm, verzinkt
k.A.
137861
€ 374,88*
Ähnlich
Flachpalette FP 12 aus Stahl, 1200 x 800 mm, verzinkt
k.A.
137865
€ 397,16*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.