Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb aus Stahl, zur Wandmontage, 45 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb aus Stahl, zur Wandmontage, 45 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
  • Entleerung durch verschließbare Bodenklappe
  • inkl. Dreikantschlüssel
  • Aufkleber "Saubermännchen" optional lieferbar
  • vorbereitet zur Wandmontage
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 45
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 425
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 590
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
425 mm
Breite Außen:
330 mm
Tiefe Außen:
425 mm
Höhe Außen:
590 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Müllkorb, Müllbehälter, Müllgefäße, Abfallkorb aus Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137526
ab € 7,42*
Zubehör
k.A.
137527
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.