Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Lochblech, 50 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137500
EAN/GTIN:
     4040136701408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Lochblech, 50 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Lochblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 50
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 370
  • Breite außen [mm]: 370
  • Höhe außen [mm]: 520
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
370 mm
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
370 mm
Höhe Außen:
520 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
5,5 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 129,83*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 130,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,32*
€ 135,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 136,12*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 137,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,13*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,68*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,76*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.