Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H520xØ370mm 50l verz.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491348
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7014-00 FV
EAN/GTIN:
     4040136701408
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
50 l · Stahlblech, feuerverzinkt, quadratisch perforiert · für Wand- und Pfostenmontage · inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · gelochter Boden für den Wasserablauf
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Ø:
370 mm
Höhe:
520 mm
Marke:
RENNER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 129,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 129,92*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,28*
€ 135,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 135,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,98*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,96*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 63,16*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,50*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,73*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.