Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Klapptritt aus Aluminium, mit "Stopp-Automatik" und 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-487
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt stufen 3 kg
klapptreppe
Doppel-Klapptritt aus Aluminium, mit "Roll- / Stop-Automatik" und 2 x 3 Stufen
  • robustes, standsicheres, leichtes und handliches Arbeitspodest
  • TÜV-geprüft, gemäß EN 14183
  • unter Belastung versinken die 4 Rollen im Holm und gewährleisten einen sicheren Stand
  • profilierte, 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
  • stabile Sicherung gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • schnelle und platzsparende Unterbringung dank des kleinen Staumaßes
  • zusammengeklappt nur 190 mm schmal
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2 x 3
  • Breite außen [mm]: 740
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Standhöhe [m]: 0.65
  • Gewicht [kg]: 3
  • Traglast gesamt [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
740 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe 3 stufen, Doppel-klapptritt, aluminium klapptritt, klapptritt, klapptritt krause, krause klapptritt, tritt krause, aluminium arbeitspodest, kleine leiter, alu-doppel-klapptritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRAUSE
130082
ab € 48,60*
Ähnlich
KRAUSE
130136
ab € 49,37*
Ähnlich
KRAUSE
ab € 49,08*
Ähnlich
k.A.
137489
ab € 52,40*
Ähnlich
k.A.
257456
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.