Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsdeckel für Flüssigkeitsbehälter, mit kurzem Auslauf, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllkanne Funktionsdeckel
abfüllkanne funktionsdeckel
Funktionsdeckel für Flüssigkeitsbehälter, mit kurzem Auslauf, blau
  • sicheres Dosieren für jeden Bedarf
  • Drehverschluss ermöglicht die Regulierung der Ausflussmenge
  • Belüftungsventil für schnellen Flüssigkeitsauslauf
  • Version mit kurzem Auslauf
Technische Daten:
  • Farbe: blau
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 147 x 322 x 210
  • Durchmesser außen [mm]: 147
  • Gewicht [kg]: 0,44
Weitere Informationen:
Breite Außen:
147 mm
Tiefe Außen:
322 mm
Höhe Außen:
210 mm
Durchmesser Außen:
147 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdeckungen, Schraubdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137467
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.