Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufverlängerung für Funktionsdeckel mit kurzem Auslauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137467
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Auslaufverlängerung für Funktionsdeckel mit kurzem Auslauf
  • Auslaufverlängerung für Funktionsdeckel mit kurzem Auslauf
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T [mm]: 33 x 265
  • Durchmesser außen [mm]: 23
  • Gewicht [kg]: 0,13
Weitere Informationen:
Breite Außen:
33 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Durchmesser Außen:
23 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137471
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.