Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Container-Rührwerke
Produktbeschreibung:
Mischwerk und Container-Pumpe aus Niro, für Ölgemische, Farben etc.
  • ideal für Medien die sowohl gemischt als auch gefördert werden müssen wie z.B. Emulsionen, Dispersionen, Farben, Lacke usw.
  • stufenlos regelbar von nur mischen bis nur pumpen
  • mobiler Einsatz
  • kombinierbar mit Durchflussmengenzähler (Mindestvolumenstrom von 10 Liter notwendig)
  • geeignet für 200L Fässer bis zu 1000 L IBCs
  • Auslaufstutzen G 1 1/2", 1 G Außengewinde
  • Adapter für Containeröffnung serienmäßig
Technische Daten:
  • Tauchtiefe: 1200 mm
  • Fördermenge: 210 l/min
  • Material Pumpwerk: Niro
  • Förderhöhe max.: 10 mWS
  • Viskosität max.: 350 mPas
  • Motor: 230V / 500W
  • Kabellänge: 5 Meter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Niro
Antrieb:
elektrisch
Elektroanschluss:
230 V / 50 Hz
Ex-Schutz-Version:
Nein
Frequenz Hz:
50
Leistung W:
500
Nennspannung V:
230 V
Einsatzbereich:
Lacke und Farben auf Wasserbasis, Ölgemische
Tauchrohrlänge mm:
1225
Tauchtiefe mm:
1200
Viskosität max. mPas:
350
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Containermischwerk, Containerrührwerke, Fass-Rührwerke, Faßpumpen, Faßpumpen-Set, Laborpumpe, Mischpumpen, Mischpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container-Pumpen, IBC-Rührwerke, Elektropumpen, Elektromixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.116,59*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
138200
ab € 534,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG