Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-138-200
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Rührwerke
Fassmischwerk
Fassrührwerk
fass rührwerke
Entleerungsset für Container-Mischwerk aus Niro
  • Zubehör-Set: 2,5m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter
  • geeignet für Container-Mischwerk aus Niro
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 2500
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 25
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör, Fass Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,30*
€ 1.016,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,87*
€ 989,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,92*
€ 949,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,25*
€ 923,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,60*
€ 886,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz Pumpen
ab € 1.154,92*
Ähnlich
Lutz Pumpen
ab € 342,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.