Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 2 C-Klemmen und Isolierung, 2 m Kabellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Erdungskabel mit 2 C-Klemmen und Isolierung, 2 m Kabellänge
  • zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • Erdungskabel in doppelt isolierter Ausführung
  • Kabellänge 2 m
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel isoliert
  • Ausführung: 2 C-Klemmen
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass, Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.