Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierset, 2 Rollen Breite 50 mm, Rollenfarbe blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137119
EAN/GTIN:
     4055381228433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Bodenmarkierset, 50 mm breit, blau, 2 Rollen
  • das komplette Set, ideal für die Erstausstattung
  • für die flexible Kennzeichnung verschiedener Zonen
  • für innerbetriebliche Flächen, zur exakten, sauberen und wirtschaftlichen Markierung von Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen
  • ergonomisches, stabiles und selbststehendes Gerät für die Bodenmarkierung mit Bodenmarkierbändern
  • das Set besteht aus Bodenmarkiergerät mit Schneidmesser, 2 Rollen Bodenmarkierband sowie Schlagschnur und Kreide
  • Gemäß technische Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3
  • inkl. 2 blaue Rollen
  • Breite: 50 mm
Technische Daten:
  • Version: Markiergerät
  • Breite außen [mm]: 50
  • Farbe: blau
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaft: selbstklebend
  • Silikonfrei: ja
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
33000 mm
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
33000 mm
Werkstoff:
Vinyl
Materialstärke:
0.2 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, filamentabroller 50 mm, handabroller, handabroller 33m, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierbänder, Markiergeräte, Markierungsgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 193,09*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 195,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 202,16*
Frei Haus
ab € 208,18*
€ 252,55*
€ 4,70*
ab € 233,52*
€ 279,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 195,14*
€ 232,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 193,98*
€ 230,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,16*
€ 214,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 168,64*
€ 200,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,86*
€ 190,23
pro Satz
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.19.771
ab € 4,78*
Zubehör
Moravia
261.18.249
ab € 4,80*
Zubehör
Moravia
261.16.322
ab € 4,80*
Zubehör
Moravia
261.13.752
ab € 4,77*
Zubehör
Moravia
261.16.606
ab € 4,79*
Zubehör
Moravia
261.17.941
ab € 6,43*
Zubehör
Moravia
261.18.826
ab € 5,26*
Zubehör
Widex Selection
E823061
ab € 9,33*
Zubehör
Widex Selection
E823074
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.